Beli tip top di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. REMA TIP TOP SC 2000 Black Cement
    Mulai

    Rp1.099.900

    REMA TIP TOP SC 2000 Black Cement
    Deskripsi:
    Highly Versatile Cold Vulcanizing Adhesive
    atribut:
    • Size (kg): 1
  2. TIPTOP Mini Combination Simultaneous Tire Repair Material Inside and Outside (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TIPTOP Mini Combination Simultaneous Tire Repair Material Inside and Outside (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    Since the inside and outside are repaired at the same time, workability is good and safety is excellent. Since the stem part and patch are manufactured in an integrated manner, the stem part and patch surface are hard to cut, making it a durable and highly safe repair material.For radial bias tires
    atribut:
    • Suitable For: Passenger cars / trucks
    • Included Accessories: With pilot
    • Nail Hole (mm): MAX 6
    • Patch diameter (Φmm): 40
    • Shank Diameter (mm): 6
  3. TIPTOP Battery Screwdriver
    Mulai

    Rp159.900

    TIPTOP Battery Screwdriver
    atribut:
    • Speed No Load (rpm): 250
    • Battery: 4x AA, 1.5V
  4. TIPTOP Grommet
    Mulai

    Rp48.900

  5. Arca Tools Hex Key Ball Point Extra Long Arm Striped Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp229.900

    Arca Tools Hex Key Ball Point Extra Long Arm Striped Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    - 9pcs Extra Long Ball Point Striped Hex Key Wrench Set- Metric Sizes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm- Set/plastic Holder+sliding Card
    atribut:
    • Set Content: 9pcs
  6. TIPTOP Cordless Screwdriver
    Mulai

    Rp199.900

    TIPTOP Cordless Screwdriver
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4
    • Maximum Torque (N m): 2.5
    • No Load Speed (rpm): 250
  7. Maruni (Automotive) Radial Tubeless Tire Patch Material Repair (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp299.900

    Maruni (Automotive) Radial Tubeless Tire Patch Material Repair (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Karet tambal ban maruni MR-10 dapat digunakan pada semua jenis ban radial, mulai dari mobil penumpang hingga kendaraan konstruksi berat. - Dapat memperbaiki semua jenis ukuran kerusakan pada ban. - Dengan Karet tambal ban maruni MR-10 kerusakan pada ban dapat diperbaiki secara permanen. - Karet tambal ban maruni MR-10 mampu bertahan lebih lama. MR-10 juga dilengkapi lapisan serat nilon yang kuat. - Penggabungan lapisan pengikat dan penguat pada MR-10 membuat perbaikan pada ban tidak mudah terlepas. - Gunakan Lem Maruni Super Valkarn G agar memberikan hasil perbaikan yang cepat dan efektif. - Karet tambal ban maruni MR-10 juga dapat digunakan dengan proses pemanasan dengan menggunakan Maruni Thermo Liquid
    atribut:
    • Type: Radial Tire Patch
  8. Maruni (Automotive) Inner Tube Repair Patch (Bahan Perbaikan Ban)
    Mulai

    Rp46.900

    Maruni (Automotive) Inner Tube Repair Patch (Bahan Perbaikan Ban)
    Deskripsi:
    - Maruni Tube Patch dapat digunakan pada semua jenis ban, mulai dari sepeda hingga OTR. - Maruni Tube Patch tersedia dalam berbagai macam ukuran dan bentuk. - Penggabungan lapisan pengikat dan penguat pada Maruni Tube Patch membuat perbaikan pada ban tidak mudah terlepas. - Bagian tepi Maruni Tube Patch yang berbulu dapat menutupi kerusakan pada ban di area yang berdekatan. - Gunakan Maruni Valkarn agar memberikan hasil perbaikan yang cepat dan efektif.
  9. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-6
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 788
  10. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 15 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-5
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 774
  11. TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Tire Patch Material Seal String (Karet Tambal Ban)
    Deskripsi:
    Tire Seal String merupakan produk dari Tekiro berupa plug sepotong string yang berfungsi sebagai sealer ban ke lubang cucuk dengan kit khusus, dan diperuntukkan untuk Ban Tubeless.Fungsi : Untuk menambal ban tubelessMaterial : rubber
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Pcs: Each Sheet Contains (string)
    • Dimension 1 (mm): 202
  12. TRU-FLATE Tire Patching
    Mulai

    Rp109.900

    TRU-FLATE Tire Patching
    Deskripsi:
    Patches and plugs repair minor tire damage. Plugs repair punctures from nails or screws by filling the hole and creating a seal. Patches cover larger holes and adhere to the inside of tires.
    atribut:
    • UNSPSC: 25172504
  13. Thumbs Up Tip Top Tire Patch Glue (Cairan Perekat Tambal Ban)
    Mulai

    Rp26.900

    Thumbs Up Tip Top Tire Patch Glue (Cairan Perekat Tambal Ban)
    Deskripsi:
    - Koyo Tambal Ban yang dipergunakan untuk menambal ban yang bocor dengan sistem tempel.- Kualitas lekat sangat tinggi sehingga tidak perlu khawatir bocor.- Penggunaan koyo dengan lem perekat akan membuat hasil tambal menjadi sangat kuat dan hasil perbaikan tidak akan terlihat dengan jelas.- Dapat dipergunakan pada ban dalam maupun ban luar tubeless.
  14. TIPTOP Tractor Valve Tube Patch Type
    Mulai

    Rp419.900

    TIPTOP Tractor Valve Tube Patch Type
    Deskripsi:
    A large patch type tractor valve with good durability for valve replacement of tube tires such as totactors.
    atribut:
    • Type: flour
    • Suitable For: For agriculture
    • Valve Diameter (Φmm): 11
    • Patch diameter (Φmm): 88
  15. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  16. Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 5 (Kawat Las Brazing)
    atribut:
    • AWS Code (A5.8): BCuP-3
    • Size (mm): 1.3x3.2
    • Solidus Temperature (°C): 643
    • Liquidus Temperature (°C): 816
  17. TOYO TIRES Tube For Small And Medium-Sized Trucks
    Mulai

    Rp669.900

    TOYO TIRES Tube For Small And Medium-Sized Trucks
    Deskripsi:
    Used for small and medium-sized truck tube types. When installing new tires, use new tubes.Tubes for small and medium-duty trucks
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga tip top Terbaru October 2026
REMA TIP TOP SC 2000 Black CementRp1.099.900
TIPTOP Mini Combination Simultaneous Tire Repair Material Inside and Outside (Bahan Perbaikan Ban)Rp1.199.900
TIPTOP Battery ScrewdriverRp159.900
TIPTOP GrommetRp48.900
Arca Tools Hex Key Ball Point Extra Long Arm Striped Set (Kunci L)Rp229.900
TIPTOP Cordless ScrewdriverRp199.900
Maruni (Automotive) Radial Tubeless Tire Patch Material Repair (Bahan Perbaikan Ban)Rp299.900
Maruni (Automotive) Inner Tube Repair Patch (Bahan Perbaikan Ban)Rp46.900
Harris Phos-Copper Brazing Alloy STAY-SILV 2 (Kawat Las Brazing)Rp2.899.900
MARUEMU (Automobile Supplies) Balance Weight Paste Ultra-Thin Type Individual Sale (Pemberat Velg)Rp35.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)